Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

20 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1134057, EAN: 3830005812004
EURO M
EUROKR25/1,5

Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G1,5mm2 25m Plastika 4 IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1134154, EAN: 3830005814572
EURO M
EUROKR20/2,5

Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G2,5mm2 20m Plastika 4 IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1113925, EAN: 3859888558854
Commel
0932

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3x2,5mm2 50m Plastika 4 IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2802189, EAN: 3606481374912
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT33140

Kabelska roleta THORSMAN CLASSIC H05VV-F 3G1,5mm2 20m Plastika 4 X 230V IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806438, EAN: 3414971162020
LEGRAND
694812

Elektro nastavak REVOLUTION 4x2P+E + 2xUSB A 1,5m 3G1,5mm2 CRN sa prekidačen brez prenap.zašč. 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2835424, EAN: 3414971944244
LEGRAND
694501

Elektro nastavak REVOLUTION 4x2P+E 1m 3G1,5mm2 BIJ brez prenap.zašč. 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2835918, EAN: 3414971944268
LEGRAND
694502

Elektro nastavak REVOLUTION 3x2P+E+USB A+C 1m 3G1,5mm2 ALU brez prenap.zašč. 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806439, EAN: 3414971944329
LEGRAND
694505

Elektro nastavak REVOLUTION Vertikalni 4x2P+E šuko 2m 3G1,5mm2 CRN/BIJ sa prekidačen zaštita od prenapona 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806429, EAN: 3414972001359
LEGRAND
694595

Elektro nastavak REVOLUTION TV 4x2P+E + 4x2P 2m 3G1,5mm2 CRN sa prekidačen zaštita od prenapona 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1056963, EAN: 3830005814381
EURO M
EURO3S/4B

Elektro nastavak Euro M 3 4m višebojno sa prekidačen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1031638, EAN: 3830005814398
EURO M
EURO3S/2B

Elektro nastavak Euro M PRODUŽETAK 3 2m višebojno sa prekidačen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1138225, EAN: 3830005816101
EURO M
EURO1,5 25M

Elektro nastavak Euro M utikač-utičnica 1 25m 1,5mm2 BIJ bez prenap. zašt.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije