Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak REVOLUTION 4x2P+E 1m 3G1,5mm2 BIJ brez prenap.zašč. 16A

Šifra: 2835424

EAN: 3414971944244

LEGRAND

694501

No product image

MOES Produžetak za kutnu instalaciju, bijele boje, bez kabela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
REVOLUTION
Broj Euro utičnica
4x2P+E
Dužina dovodnog voda (m)
1
Presjek žile (mm2)
3G1,5
Boja
v beli barvi
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.
Nazivna struja (A)
16

Ostali podaci ili svojstva

FI sklopka
Ne
Filtar omrežja
Ne
S poklopcem
Ne
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Oblik kućišta
Ostalo
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj SCUHKO utičnica
4
S prekidačem za uklj./isklj.
Ne
NEMA oznaka
Bez
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 35
Otporno na udarce
IK04
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije