Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak REVOLUTION Vertikalni 4x2P+E šuko 2m 3G1,5mm2 CRN/BIJ sa prekidačen zaštita od prenapona 16A

Šifra: 2806439

EAN: 3414971944329

LEGRAND

694505

No product image

Legrand REVOLUTION Vertikalni 4x2P+E šuko 2m 1,5mm2 CR/BE s prekidačem i prenapetostnom zaštitom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
REVOLUTION
Broj Euro utičnica
4x2P+E
Dužina dovodnog voda (m)
2
Presjek žile (mm2)
3G1,5
Boja
črna/bela
Prekidač za uključivanje/isključivanje
sa prekidačen
Zaštita od prenapona
DA
Nazivna struja (A)
16

Ostali podaci ili svojstva

FI sklopka
Ne
Filtar omrežja
Ne
S poklopcem
Ne
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Oblik kućišta
Ostalo
RAL broj (slično)
9017
Transpaerntno
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj SCUHKO utičnica
4
S prekidačem za uklj./isklj.
Da
NEMA oznaka
Bez
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 35
Otporno na udarce
IK04
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije