Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fleksibilni kabel H05BQ Okruglo-F 5G0,75mm2 NAR 300V Eca

Šifra: 2734692

EAN: 4035996056829

Drugi proizv.

050323

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
H05BQ
Izvedba
Okrogla
Zaštitni vodič
-F
Broj žila
5
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,75
Boja plašta
Narančasta
Nazivni napon U0 (V)
300
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Oznaka žile
Boja
Ekran
Ne
Materijal plašta
PUR (poliuretan)
Razred vodiča
Klasa 5 = fleksibilna
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Ne
Retardant plamena
Ne
Vanjski promjer oko
8,5
Materijal izolacije žile
Guma (EPR)
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -40 do 80
Nazivni napon U
500
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Ne
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije