Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gumeni kabel H07RN Okruglo-F 3G16mm2 CRN 450V

Šifra: 2725193

EAN: 4035996008538

Drugi proizv.

050102

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
Okrogla
Zaštitni vodič
-F
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
16
Boja plašta
Crna
Nazivni napon U0 (V)
450

Ostali podaci ili svojstva

Oznaka žile
Boja
Ekran
Ne
Materijal plašta
Guma (EPR)
Razred vodiča
Klasa 5 = fleksibilna
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Ne
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Vanjski promjer oko
22,1
Materijal izolacije žile
Guma (EPR)
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
od -25 do 80
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -25 do 80
Nazivni napon U
750
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Ne
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije