Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

23 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2848739, EAN: 3700420301929
BizLine
BIZ 700207 - 700207

Alat, pohranjivanje, kolica BizLine nosilnost 300kg, premer koluta 1030mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848740, EAN: 3700420301936
BizLine
BIZ 700208 - 700208

Alat, pohranjivanje, kolica BizLine nosilnost 150kg, premer koluta 1050m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2848751, EAN: 3700420308027
BizLine
BIZ 700275 - 700275

Alat, pohranjivanje, kolica BizLine nosilnost 150kg, premer koluta 300-1050mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848760, EAN: 3700420312895
BizLine
BIZ 700848 - 700848

Alat, pohranjivanje, kolica BizLine nosilnost 300kg, premer koluta 1200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748438, EAN: 4011923518707
HAUPA
143400

HAUPA 175kg Uređaj za odmotavanje kablova 570 mm - 143400

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748444, EAN: 4011923548759
HAUPA
143398

HAUPA 50kg Uređaj za odmotavanje kablova - 330 mm - 143398

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748443, EAN: 4011923548773
HAUPA
143404

HAUPA Kabel za odmotavanje 143404 za fi od 150-600 mm 50kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748445, EAN: 4011923548780
HAUPA
143406

HAUPA Uređaj za odmotavanje žica 4-struki -143406 za kartone 240x240mm do 50kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795915, EAN: 5907777471239
Roll Profi
A90101 - 0960

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi ORIGINAL do fi: 520mm do 200kg 550mm 530mm 110mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795916, EAN: 5907777471246
Roll Profi
A90103 - 4833

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi ORIGINAL XL fi do: 670mm do 200kg 710mm 530mm 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795917, EAN: 5907777471253
Roll Profi
A90104

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi ORIGINAL XS do fi 220 mm do 200kg 531mm 259mm 114mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795918, EAN: 5907777471260
Roll Profi
A90501 - 1757

Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi CONTOUR kolo za poškodovane bobne do fi 510 mm do 200kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije