Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

18 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1189383, EAN: 4013674003792
LENSER
5015623

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 14 C/BABY 1,5V 50mm 26mm pak. 2 kom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1188430, EAN: 4013674003877
LENSER
5015633

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 20 D/MONO 1,5V pak. 2 kom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1188504, EAN: 4013674003884
LENSER
5015643

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER 6 LR 61 6LR61/BLOCK 9V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1188444, EAN: 4013674003891
LENSER
5015653

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 03 AAA/MICRO 1,5V 44,5mm 10,5mm pak. 4 kom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1188429, EAN: 4013674003907
LENSER
5015663

Alkalna baterija ANSMANN X-POWER LR 6 AA/MIGNON 1,5V 50mm 14mm pak. 4 kom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1157680, EAN: 4013674015184
LENSER
5015182

Alkalna baterija ANSMANN A 23 55mAh 12V 28,5mm 10,3mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743967, EAN: 4013674015306
LENSER
5015303

Alkalna baterija ANSMANN LR 44 90mAh 1,5V 5,4mm 11,6mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743968, EAN: 4013674015313
LENSER
5015313

Alkalna baterija ANSMANN LR 54 90mAh 1,5V 3,1mm 11,6mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743969, EAN: 4013674015337
LENSER
5015332

Alkalna baterija ANSMANN LR 41 90mAh 1,5V 3,63mm 7,87mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1154922, EAN: 4013674021154
LENSER
1516-0001

Alkalna baterija ANSMANN A 27 20mAh 12V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1128887, EAN: 4013674021338
LENSER
1510-0007

Alkalna baterija ANSMANN A11 33mAh 6V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1169461, EAN: 4013674154531
LENSER
5015453

Alkalna baterija ANSMANN LR 1 940mAh 1,5V 28mm 10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije