Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

9 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2604622, EAN: 3830044252137
FRANZI
101008 - STR001-a1

Gromobranska traka FRANZI 30X 3,5mm INOks A1 kolut 50-60m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1223612, EAN: 3830044253691
FRANZI
101011 - STR001

Gromobranska traka FRANZI 30X 3,5mm Nehrđajući čelik V2A 60m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2799252, EAN: 3838629783427
Drugi proizv.
783427

Gromobranska traka uzemljenje 20X 3mm 2,07 m/kg, 50kg Vruće pocinčano čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2799258, EAN: 3838629783434
Drugi proizv.
783434

Gromobranska traka ozemljitveni 25X 4mm 1,25 m/1kg, 50kg Vruće pocinčano čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2799260, EAN: 3838629783441
Drugi proizv.
783441

Gromobranska traka ozemljitveni 30X 4mm 1,03 m/1kg, 50kg Vruće pocinčano čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2799261, EAN: 3838629783458
Drugi proizv.
783458

Gromobranska traka ozemljitveni 40X 4mm 0,77 m/1kg, 50kg Vruće pocinčano čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2799263, EAN: 3838629783465
Drugi proizv.
783465

Gromobranska traka ozemljitveni 25X 4mm 1,25m/1kg, 25kg Vruće pocinčano čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2806679, EAN: 3838629809417
Drugi proizv.
11111

Gromobranska traka ozemljitveni 25X 3mm 1,65 m/kg, 50kg Vruće pocinčano čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2749226, EAN: 4012195022015
Obo Bettermann
5018730 - 5052 V4A 30X3.5

Gromobranska traka Obo Bettermann 5052 V4A 30X3.5 30mm 3,5mm Neobrađeno Nehrđajući čelik V4A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije