Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

11 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2745491, EAN: 4044773622959
LAPP
73000029 - EPIC® POWER LS1 D6

Industrijski sklopnik, okrugli EPIC SOLAR 5P + E 25A 630V IP68 Cink Ženski s kontaktima

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793172, EAN: 4019169852333
SIEMENS
6GK1901-0DB20-6AA0 - 6GK19010DB206AA0

Industrijski sklopnik, okrugli SIEMENS Ethernet FastConnect M12 PRO 2x2 M12 D-cod. IP65/IP67

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2799063, EAN: 4019169854795
SIEMENS
6GK1901-0DM30-2AA5 - 6GK19010DM302AA5

Industrijski sklopnik, okrugli SIEMENS IE M12 panelni prolaz PRO D-kod

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2639592, EAN: 3389110588415
SCHNEIDER ELECTRIC
ABC6HE20F - Automation controlle

SCHNEIDER

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723843, EAN: 4044774419329
LAPP
75009637 - EPIC KIT H-BE 6 BSAG

Industrijski sklopnik, pravok. Lapp Panelni 6P 16A 500V Vijčani spoj 0,5-2,5mm2 Ženska (sabirnica)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723855, EAN: 4044773582598
LAPP
10400000 - EPIC® H-BE 6

Industrijski sklopnik, uložak Lapp Pin 6P pravokutno 16A 500V Priključak za stezaljku s oprugom 0,5-2,5mm2 Muški (utikač)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736084, EAN: 4044773624649
LAPP
73002719 - EPIC® SIGNAL M23

Lapp vložek EPIC SIGNAL M23 12E (20)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2696195, EAN: 8011564205413
GEWISS
GW76001 - 3A

Industrijski sklopnik, uložak GW CONNECT 3P pravokutno 10A 250V Vijčani spoj 0,5-2,5mm2 Ženska (sabirnica)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2604211, EAN: 4044773071269
LAPP
L10533000 - EPIC H-A 16 BS PH1

Industrijski sklopnik, uložak Lapp EPIC H-A 16 BS 16P pravokutno 16A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723853, EAN: 4044773488890
LAPP
10191100 - EPIC H-BE 6 BS

Industrijski sklopnik, uložak Lapp Pin 6P pravokutno 16A 500V Vijčani spoj 0,5-2,5mm2 Muški (utikač)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2604210, EAN: 4044773500295
LAPP
L10565000 - EPIC H-A 16 TG 16

Industrijski sklopnik, kućište Lapp EPIC H-A 16 pravokutno metal IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije