Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1085985, EAN: 3389110896879SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD912
Potenciometar HARMONY GLAVA, skala 0-10, pot. fi=6mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2769453, EAN: 3606480985003SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD912R4K7
Potenciometar HARMONY Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 4,7kOhm
ŠIFRA: 2770268, EAN: 3606480985010SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD912R10K
Potenciometar HARMONY Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 10kOhm
ŠIFRA: 2810217, EAN: 4015081676477Drugi proizv. 171157 - M22-R2K2
Potenciometar 2200Ohm
ŠIFRA: 1133873, EAN: 4015082294908Drugi proizv. 229490 - M22-R4K7
Potenciometar skala 0-10 4,7KOhm
ŠIFRA: 1174687, EAN: 4015082294915Drugi proizv. 229491 - M22-R10K
Potenciometar skala 0-10 10Ohm
ŠIFRA: 2810336, EAN: 4015082294922Drugi proizv. 229492 - M22-R47K
Potenciometar 47000Ohm
ŠIFRA: 2810337, EAN: 4015082294939Drugi proizv. 229493 - M22-R100K
Potenciometar 100000Ohm
ŠIFRA: 2600491, EAN: 4015082322335Drugi proizv. 232233 - M22S-R10K
Potenciometar skala 0-10 10kOhm
ŠIFRA: 2730153, EAN: 8012823216300FINDER 087.02.2 - 087022
Potenciometar FINDER 10000Ohm
ŠIFRA: 2647230, EAN: 8013975215265LOVATO LPCPA001
Potenciometar PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 1kOhm
ŠIFRA: 2647231, EAN: 8013975215272LOVATO LPCPA002
Potenciometar PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 2,5kOhm
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.