Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna sklopna letva NV RITTAL NV2 400A 3P za 185mm sistem

Šifra: 2732327

EAN: 4028177705517

RITTAL

9677200 - SV 9677.200

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Ugradbena veličina sigurnosnog umetka
NH2
Nazivna trajna struja Iu (A)
400
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Moguće dvostruko prekidanje
Ne
Srednji razmak između tračnica 40 mm
Ne
Srednji razmak između tračnica 50 mm
Ne
Srednji razmak između tračnica 60 mm
Ne
Srednji razmak šine 100 mm
Ne
Srednji razmak šine 185 mm
Da
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Izvedba
Rastavna zaštitna sklopka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije