Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

16 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1221372, EAN: 4028177628748
RITTAL
9346000 - SV 9346.000

Sigurnosna sklopna letva NV RITTAL 60mm NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793925, EAN: 4028177628779
RITTAL
9346030

Sigurnosna sklopna letva NV RITTAL 100mm NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2732327, EAN: 4028177705517
RITTAL
9677200 - SV 9677.200

Sigurnosna sklopna letva NV RITTAL NV2 400A 3P za 185mm sistem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1200787, EAN: 4029155002680
ETI
001692035 - SL00. SP70-2

Sigurnosna sklopna letva NV NV/NH NV00 160A 3P 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1136353, EAN: 4029155741343
ETI
001692034 - SL00

Sigurnosna sklopna letva NV NV/NH NV00 160A 3P 100mm, M8-2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1125745, EAN: 4029155965473
ETI
001692230 - SL2

Sigurnosna sklopna letva NV NV/NH 185mm, M12 NV2 400A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204388, EAN: 4049857102808
EFEN
38044-0020 - EFEN

Sigurnosna sklopna letva NV E3 60mm NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2737265, EAN: 4049857105953
EFEN
38064-0000 - EFEN

Sigurnosna sklopna letva NV E3 185mm NORMALNO 1P isključeno NV00 160A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1200739, EAN: 4049857106042
EFEN
38016-0020 - EFEN

Sigurnosna sklopna letva NV E3 185mm NV1 250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1200683, EAN: 4049857106103
EFEN
38026-0020 - EFEN

Sigurnosna sklopna letva NV E3 185mm NV2 400A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1200688, EAN: 4049857106165
EFEN
38036-0020 - EFEN

Sigurnosna sklopna letva NV E3 185mm NV3 630A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2719477, EAN: 4049857106219
EFEN
38056-0020 - EFEN

Sigurnosna sklopna letva NV E3 100mm NV00 160A 3P s obujmicom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije