Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna sklopna letva NV E3 185mm NV3 630A 3P

Šifra: 1200688

EAN: 4049857106165

EFEN

38036-0020 - EFEN

No product image

Rastavljač za NV3 rastalne uloške EFEN E3 maksimalna dopuštena struja 630 A, tropolni, ugradnja na sabirni sustav 185 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
E3 185mm
Ugradbena veličina sigurnosnog umetka
NV3
Nazivna trajna struja Iu (A)
630
Broj polova (P)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije