Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna sklopna letva NV RITTAL 60mm NV00 160A 3P

Šifra: 1221372

EAN: 4028177628748

RITTAL

9346000 - SV 9346.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Ugradbena veličina sigurnosnog umetka
NH00
Nazivna trajna struja Iu (A)
160
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Moguće dvostruko prekidanje
Ne
Srednji razmak između tračnica 40 mm
Ne
Srednji razmak između tračnica 50 mm
Ne
Srednji razmak između tračnica 60 mm
Da
Srednji razmak šine 100 mm
Ne
Srednji razmak šine 185 mm
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
0
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Okvirna stezaljka
Izvedba
Rastavna zaštitna sklopka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije