Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono CARILLON 230V AC BIJ Plastika 80dB IP20

Šifra: 1182205

EAN: 3245060416515

LEGRAND

041651

No product image

Elektromehanski zvonec, bel, dimenzije: 116 x 116 x 48 mm, glasnost: 80 dB pri 1 m Zvonec 230 V~ - Dvotonski zvonec - 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CARILLON
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Nazivni napon (V)
od 127 do 127

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije