Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

32 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1182258, EAN: 3245060416508
LEGRAND
041650

Zvono CARILLON 8-12V AC BIJ Plastika 80dB IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1182205, EAN: 3245060416515
LEGRAND
041651

Zvono CARILLON 230V AC BIJ Plastika 80dB IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2605411, EAN: 3245060416522
LEGRAND
041652

Zvono CARILLON 230V DC BIJ Plastika 75dB IP20 S transformatorom 8-12V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806396, EAN: 3245060766429
LEGRAND
076642

Zvono MOSAIC 12-24-48V DC BIJ Plastika 80dB IP41 5-9-17mA 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2850433, EAN: 3250615712134
HAGER
SU213 - 0118583410

Zvono HAGER 230V AC SIV Plastika 85dB 20 0,03A 1 DIN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1194232, EAN: 3831006939431
TEM ČATEŽ
EM90PW-U - 6215851

Zvono MODUL 230V AC BIJ Plastika IP20 8VA 1M zujalica. 1M, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1203627, EAN: 3831006939479
TEM ČATEŽ
EM90ES-U - 6215848

Zvono TEM 230V AC SRE Plastika IP20 8A 1M zujalica. 1M, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1203782, EAN: 3831006939493
TEM ČATEŽ
EM90IW-U - 6215849

Zvono TEM 230V AC BEŽ Plastika IP20 8A 1M zujalica. 1M, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1208433, EAN: 3831006939592
TEM ČATEŽ
EM92PW-U - 6215859

Zvono TEM 230V AC BIJ Plastika IP20 8A 1M 1M, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1208557, EAN: 3831006939639
TEM ČATEŽ
EM92ES-U - 6215857

Zvono MODUL 230V AC SRE Plastika IP20 1M Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1208558, EAN: 3831006939653
TEM ČATEŽ
EM92IW-U - 6215858

Zvono TEM 230V AC BEŽ Plastika IP20 8A 1M 1M, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215085, EAN: 3831006939677
TEM ČATEŽ
EM93PW-U - 6215863

Zvono MODUL 12V AC BIJ Plastika IP20 1M Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije