Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono CHORUS 2M 230V AC BIJ Plastika 80dB IP40 8A

Šifra: 1176816

EAN: 8011564260900

GEWISS

GW10612

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Potrošnja struje (A)
8

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Širina u modularnim razmacima
2
Način montaže
Ugrađena instalacija
Bežično
Ne
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Potrošnja električne energije (A)
od 0,026 do 26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije