Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono HAGER 230V AC SIV Plastika 85dB 20 0,03A 1 DIN

Šifra: 2850433

EAN: 3250615712134

HAGER

SU213 - 0118583410

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
siva
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
85
Vrsta zaštite (IP)
20
Potrošnja struje (A)
0,03

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije