Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono Living NOW AC CRN Plastika 80dB IP20

Šifra: 2850965

EAN: 8005543610305

BTICINO

K4351V230 - LIVING NOW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Living NOW
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
Crna
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Širina u modularnim razmacima
22,3
Način montaže
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Bežično
Ne
Broj modula (sustav modula)
1
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Potrošnja električne energije (A)
od 8 do 8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije