Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono PLAYBUS 12V AC SIV Plastika 80dB IP41 8A

Šifra: 1111758

EAN: 8011564031210

GEWISS

GW30633

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLAYBUS
Nazivni napon (V)
12
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
siva
Matarijal kućišta
Plastika
Glasnoća (dB)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Potrošnja struje (A)
8

Ostali podaci ili svojstva

Ugrađena baterija
Ne
Širina u modularnim razmacima
1
Način montaže
Podžbukno
Bežično
Ne
Nazivni napon (V)
od 12 do 12
Potrošnja električne energije (A)
od 0,7 do 7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije