Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono TEM 230V AC BIJ Plastika IP20 6A 1M Unipack, 2-melodiji

Šifra: 2800112

EAN: 3831006991910

TEM ČATEŽ

EM94PW-U - 6238558

No product image

Zvonec 230V~ 6mA rms 1M PW - barva: bela-sijaj - program: Modul - pakiranje: Uni pack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
bijela
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Potrošnja struje (A)
6
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Širina u modularnim razmacima
1
Bežično
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije