Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zvono TEM 230V AC SRE Plastika IP20 8A 1M zujalica. 1M, Unipack

Šifra: 1203627

EAN: 3831006939479

TEM ČATEŽ

EM90ES-U - 6215848

No product image

ZUJALICA 8VA 230V~ 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
Srebrna
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Potrošnja struje (A)
8
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Bežično
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije