Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2806523, EAN: 8013629312746BM 1274 - BM 1274
Ručni alat, kliješta BM univerzalne VDE 1000V 250mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2767361, EAN: 8423533052803NOBEX 896INPISANIN
Ručni alat, kliješta NOBEX pištolj za zidne uloške
ŠIFRA: 2798806, EAN: 8013629312203BM 1220 - BM 1220
Ručni alat, kliješta štipaljke BM 140mm VDE 1000 V
ŠIFRA: 2795681, EAN: 8013629312210BM 1221 - BM 1221
Ručni alat, kliješta štipaljke BM VDE 1000 V 1221 160mm
ŠIFRA: 2795682, EAN: 8013629312227BM 1222 - BM 1222
Ručni alat, kliješta štipaljke BM 1222 180mm VDE 1000 V
ŠIFRA: 2795673, EAN: 8013629312111BM 1211 - BM 1211
Ručni alat, kombinir. kliješta BM 1211 VDE 1000 V 160mm brez zgornje.rezanja
ŠIFRA: 2795674, EAN: 8013629312128BM 1212 - BM 1212
Ručni alat, kombinir. kliješta BM 1212 VDE 1000 V 180mm brez zgornje.rezanja
ŠIFRA: 2795675, EAN: 8013629312135BM 1213 - BM 1213
Ručni alat, kombinir. kliješta BM 1213 VDE 1000 V 200mm brez zgornje.rezanja
ŠIFRA: 1116670, EAN: 4021103019061Cimco 101906 - CIM 0101906
Kliješta za kabelske stopice Cimco (za rupice) 0,5-2,5mm2 150mm
ŠIFRA: 2806590, EAN: 8013629312333BM 1233 - BM 1233
Ručni alat, plosnata kliješta BM 1233 izolirano
ŠIFRA: 2806524, EAN: 8013629312739BM 1273 - BM 1273
Ručni alat, kliješta papagaj BM univerzalne VDE 1000V 175mm
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.