Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, kombinir. kliješta BM 1213 VDE 1000 V 200mm brez zgornje.rezanja

Šifra: 2795675

EAN: 8013629312135

BM

1213 - BM 1213

No product image

KLIJEŠTA BM KOMBINIRANA VDE 1000V duljina: 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
VDE 1000 V
Dužina (mm)
200
Predstojeći rez
brez zgornje.rezanja

Ostali podaci ili svojstva

Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Sa zaštitom od udara
Da
Oblik
Ravno
Površina
Ostalo
Težina (g)
230
Materijal
Čelik
S rezačem strana
Ne
Poklopac ručke
Plastične ručke
Površina za hvatanje
Nazubljeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije