Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

6 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1101215, EAN: 3838629007370
Drugi proizv.
I205

Koaksijalni kabel RG 59 75Ohm PVC Eca B/U MIL-C17 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1165470, EAN: 3838629008599
Drugi proizv.
I450

Koaksijalni kabel SAT 5 75Ohm PVC BIJ Eca - 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1192311, EAN: 3838629035472
Drugi proizv.
I204

Koaksijalni kabel RG 58 50Ohm PVC Eca CU MIL-C17 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1196948, EAN: 3838629035601
Drugi proizv.
I219.3B

Koaksijalni kabel RG 59 75Ohm PVC Eca BUBANJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2781214, EAN: 3838629719396
Drugi proizv.
I410

Koaksijalni kabel SAT DIGITAL 75Ohm PVC BIJ Eca - 100 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1121428, EAN: 8166014280011
Drugi proizv.
ELLRG675OHM

Koaksijalni kabel Al RG 6 75Ohm BIJ Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije