Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna ploča za podnu kutiju Obo Bettermann 7408753 165mm Čaša za uređaj 0 0 Poliamid CRN

Šifra: 2752834

EAN: 4012196435326

Obo Bettermann

7408753 - UT3 P3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina pokrivne ploče (mm)
165
Primjena
Čaša za uređaj
Broj kvadratnih otvora
0
Broj okruglih otvora
0
Materijal
Poliamid
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Broj jednostrukih otvora
0
Broj dvostrukih otvora
0
Broj trostrukih otvora
1
Broj CEE/Perilex otvora
0
Broj ovalnih otvora
0
Instalacijska tehnologija
Veličina rešetke 45
Vrsta pričvršćivanja
Utisno
Slijepa ploča
Ne
S poljem za označavanje
Ne
Prikladno za polje za oznake
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije