Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
15 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2600828, EAN: 4012196939497
Obo Bettermann
6358713 - MAH 60 200 FS

Nosač Obo Bettermann OMČA SREDIŠNJA ZA KANAL B200 ST FS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736386, EAN: 8711893000047
ERICO EUROPE
387980 - ZWA220

Nosač nVent CADDY kotni nosilec 45° ZWA220 VC jeklo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2738551, EAN: 8711893004908
ERICO EUROPE
388080 - ZTA605

Nosač nVent CADDY ZTA605 VROČE CINKANO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733526, EAN: 8711893007329
ERICO EUROPE
589925 - PLN8

Nosač nVent CADDY PLOŠČICA 589925 PLN 42x30x8,4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2602951, EAN: 8711893007466
ERICO EUROPE
313822 - ZGA506

Nosač nVent CADDY PODNOŽJE 150mm 150mm 100mm (41x41mm)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733384, EAN: 8711893007480
ERICO EUROPE
313824 - ZGA508

Nosač nVent CADDY Podnožje ZGA508 (41 x 82 mm) 41x82mm 100mm 150x150mm Vruće pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724331, EAN: 8711893014785
ERICO EUROPE
584673 - SHLGE4

Nosač nVent CADDY SHLGE4 (pak 10 kos) 80 mm za C profil horizontalen 120mm 40mm čelik Galvanizirano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2720086, EAN: 8711893048827
ERICO EUROPE
181062 - CAT32HP

Nosač nVent CADDY CAT HP J-Hook 50mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2602953, EAN: 8711893134001
ERICO EUROPE
313400 - ZW 207

Nosač nVent CADDY KUTNIK za vijak M10/25mm 90°st. 106mm 98mm čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736762, EAN: 8711893139662
ERICO EUROPE
360469 - PSA16AH18

Nosač nVent CADDY piramidni ST PSA16AH18 (360469) vroče cink. PSA16AH18 (360469)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733530, EAN: 8711893155044
ERICO EUROPE
313828 - ZGA512

Nosač nVent CADDY PODNOŽJE 160mm 80mm 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2689039, EAN: 8711893876109
ERICO EUROPE
387610 - ZWA201

Nosač nVent CADDY KOTNI ZWA201

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije