Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

27 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2693417, EAN: 3250612767946
HAGER
FZ794 - 0118583001

Nosač za dokumente u ormaru HAGER Plastika samoljepljiv transparentno 230x310mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2626754, EAN: 3606485131429
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDP6M

Nosač za dokumente u ormaru SCHNEIDER metal nije samoljep.pričv. transparentno 600mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2626755, EAN: 3606485131436
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDP8M

Nosač za dokumente u ormaru SCHNEIDER metal nije samoljep.pričv. transparenten 800mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2626756, EAN: 3606485131443
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDPA3 - Universal enclosures

Nosač za dokumente u ormaru SCHNEIDER Plastika samoljep.pričvršćiv. transparentno 476mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1076059, EAN: 3606485131450
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDPA44

Nosač za dokumente u ormaru SPACIAL Plastika samoljep.pričvršćiv. transparentno 278mm A4, dubina 40 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1209163, EAN: 3606485131467
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDPA4

Nosač za dokumente u ormaru SPACIAL Plastika samoljepljivi transparentno 220mm A4, dubina 23 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2611032, EAN: 3606485131474
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDPA5

Nosač za dokumente u ormaru SPACIAL A5 PVC Plastika samolep.pritrditev transparentno 188mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1209266, EAN: 3838629035700
ALFA PLASTIC
ALFATASCB

Nosač za dokumente u ormaru ALFA ELECTRIC A4 Plastika samoljepljivi ni transparenten

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772419, EAN: 3838895592792
ETI
001102178 - K-A4

Nosač za dokumente u ormaru GT A4 Plastika samoljepljiva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2603905, EAN: 4015082834821
Drugi proizv.
283482 - XAB4

Nosač za dokumente u ormaru Plastika samoljepljivi netransparentno 320mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854484, EAN: 5902047606700
ETI
001343200 - K-A4-PT

Nosač za dokumente u ormaru HXS Plastika samoljepljiva 340mm 250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748082, EAN: 8011564029583
GEWISS
GW46447

Nosač za dokumente u ormaru GEWISS A4 230x310mm Plastika samoljep.pričvršćiv. netransparentno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije