Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
21 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2767121, EAN: 3838528322338
METALOPREMA
Z1151200024

Podložak METALOPREMA M12mm OPRUŽNA ZN (pak. 20 kom.)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2693337, EAN: 3838629018536
MAT
3815500

Podložak MAT DIN 9021 10,5mm 30mm čelik Vruće cinčanje Metrički10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750033, EAN: 4012195300076
Obo Bettermann
3402088 - WS M8 D16 G

Podložak Obo Bettermann WS M8 D16 G 8,4mm 16mm 1,6mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739783, EAN: 4012195300137
Obo Bettermann
3402096 - WS M10 D20 G

Podložak Obo Bettermann WS M10 D20 G 10,5mm 20mm 2mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750035, EAN: 4012195300199
Obo Bettermann
3402126 - WS M12 D24 G

Podložak Obo Bettermann WS M12 D24 G 13mm 24mm 2,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735037, EAN: 4012195868279
Obo Bettermann
3403130 - WS M8 G25 G

Podložak Obo Bettermann WS M8 G25 G 8,4mm 25mm 1,2mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735040, EAN: 4012196479955
Obo Bettermann
6408702 - DIN440 7 F

Podložak Obo Bettermann DIN440 7 F 6,6mm 22mm 2mm čelik Vruće cinčanje 6

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733297, EAN: 8711893130805
ERICO EUROPE
313080 - ZE108

Podložak nVent CADDY 138mm x 90mm 6mm čelik Vruće cinčanje Metrički10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170211, EAN: 8711893875003
ERICO EUROPE
387500

Podložak nVent CADDY SPOJNIK 12mm 40x40mm 6mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije