Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
17 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2761814, EAN: 4012195916482
Obo Bettermann
7427216 - UDHOME4 2V UT V

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V kvadratno Inoks Inoks 202mm 199mm 15mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735024, EAN: 4012195916901
Obo Bettermann
7427420 - UDHOME GES9 7011

Podna kutija Obo Bettermann s priključcima 264x264mm RAL 7011 PA Plastika Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806067, EAN: 8012199779744
LEGRAND
150712

BTICINO NOSILNI OKVIR 5M L,N,LT T.DOZA 150712

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736853, EAN: 4012196435265
Obo Bettermann
7408727 - UT4 45 4

Pribor za podnu kutiju Obo Bettermann UNIV.NOSAč za modul45 elemente 208x76x40 CR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2788998, EAN: 3414970755841
LEGRAND
088105

Montažni poklopac podne kutije LEGRAND 16/24M 263mm 263mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2788995, EAN: 3414970755759
LEGRAND
088092

Kućište kutije LEGRAND PRILAGODLJIV 16/24 M 325x325mm 65-90mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1184703, EAN: 3831006921641
TEM ČATEŽ
RB31-U - 4328777

Kućište kutije TEM ČATEŽ 250x340mm pravokutno 90-125mm čelik PODNOŽJE PODNE KUTIJE MT 7 28777 RB31, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1188764, EAN: 3831006921665
TEM ČATEŽ
RB34-U - 4328779

Kućište kutije TEM ČATEŽ 340x340mm kvadratno 95-120mm čelik PODNOŽJE PODNE KUTIJE MT14 28779 RB34, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747310, EAN: 4012196459483
Obo Bettermann
7428526 - UD GES R2

Kućište kutije Obo Bettermann nosač

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2779347, EAN: 3414970755131
LEGRAND
088022

Kaseta za podnu kutiju LEGRAND 3X8 M HORIZONTALNO PRILAGODLJIVA 24 M 282x282mm 78mm 80-110mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2789004, EAN: 3414970756060
LEGRAND
088122

Kaseta za podnu kutiju LEGRAND 3X8 M HORIZONTALNO PRILAGODLJIVA 24 M 264x264mm 90-122mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2788966, EAN: 3414970754950
LEGRAND
088002

Poklopac za podnu kutiju LEGRAND 16/24M PVC 286mm 286mm Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije