Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann GES4-2U10T 7011 222x222x65mm RAL 7011

Šifra: 2602070

EAN: 4012195890645

Obo Bettermann

7405145 - GES4-2U10T 7011

No product image

OBO Bettermann GES 4 poklopac okvira, za 6 modula M45

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
GES4-2U10T 7011
Duljina vanjske dimenzije (mm)
222x222x65
RAL broj
RAL 7011

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
3/5/8/10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije