Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann GES6-2U10T 7011 274x221x66mm RAL 7011

Šifra: 2761803

EAN: 4012195883616

Obo Bettermann

7405321 - GES6-2U10T 7011

No product image

OBO Bettermann GES 6 poklopac okvira, za 9 M45 modula

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
GES6-2U10T 7011
Duljina vanjske dimenzije (mm)
274x221x66
RAL broj
RAL 7011

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
3/5/8/10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije