Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann GES9-3S U 7011 264x264x67mm RAL 7011

Šifra: 2762016

EAN: 4012196460540

Obo Bettermann

7405083 - GES9-3S U 7011

No product image

OBO Bettermann GES 9 poklopac okvira, za 12 M45 modula

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
GES9-3S U 7011
Duljina vanjske dimenzije (mm)
264x264x67
RAL broj
RAL 7011

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
3/5/8/10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije