Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann ZES4-2 U10T 7011 kvadratno Poliamid SIV RAL 7011

Šifra: 2761810

EAN: 4012195903277

Obo Bettermann

7406701 - ZES4-2 U10T 7011

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Materijal
Poliamid
Boja
siva
RAL broj
RAL 7011

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Da
Njega poda
Suho
Dužina ugradbene dimenzije (mm)
201
Širina ugradbene dimenzije (mm)
201
Vanjska širina (mm)
222

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije