Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann ZESR4 U 1019 Okruglo Zaštitni okvir za tepih 234mm Poliamid RAL 1019

Šifra: 2761455

EAN: 4012195109563

Obo Bettermann

7406780 - ZESR4 U 1019

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Okrogla
Izvedba okvira
Zaštitni okvir za tepih
Vanjski promjer (mm)
234
Materijal
Poliamid
RAL broj
RAL 1019

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale
Da
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Da
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
5
Njega poda
Suho
Ugradbeni promjer (mm)
214

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije