Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za podnu kutiju TEM ČATEŽ pravokutno 516,5x265mm 265mm Tlačno lijevani cink RB68S2-U 4x7M

Šifra: 2803468

EAN: 3831006992757

TEM ČATEŽ

RB68S2-U - 1728299

No product image

PODNA OBLOGA 4X7M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM ČATEŽ
Izvedba
Pravokotna
Duljina vanjske dimenzije (mm)
516,5x265
Širina vanjske dimenzije (mm)
265
Materijal
Tlačno lijevani cink

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije