Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 1216981, EAN: 3838629035847
FRANZI
100961
Pribor za kabelske police FRANZI Zaštitna traka za police mala 0,5 – 2,0 mm 10 m k
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2608579, EAN: 4012196013456
Obo Bettermann
6016839 - GKS 34 A2
Pribor za kabelske police Obo Bettermann PRIČVRŠĆIVAĆ za mrežastu policu INOX
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1205570, EAN: 4012196295395
Obo Bettermann
6072909 - KSB 2 PVC
Pribor za kabelske police Obo Bettermann Zaštitna rubna traka KSB 2 PVC 10m 0,75-2mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2775797, EAN: 4031026187211
Hellermanntyton
800-00200 - PS1-PVC-BK
Pribor za kabelske police Hellermanntyton Zaštitna rubna traka PS1 5,0mm pak. 75m 0,6-1,2mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2856253, EAN: 8605050509873
PEKOM
30011115 - SP 60 PL
Pribor za kabelske police PEKOM Objemka pokrova H=60mm PL
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2856241, EAN: 8605050558314
PEKOM
730011115 - SP 60 UP
Pribor za kabelske police PEKOM Objemka pokrova H=60mm UP Ultra protect
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2610770, EAN: 3479775913506
ERICO EUROPE
591350
Perforirana traka nVent CADDY 25m 17mm čelik 3mm 500N
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2847888, EAN: 3599075582247
LEGRAND
558224
Perforirana traka CABLOFIL ED275 SS 316L
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2854054, EAN: 3700882181534
BizLine
BIZ 710590
Perforirana traka BizLine 12mm 5mm 700N 10m 0,7mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2854055, EAN: 3700882181541
BizLine
BIZ 710591
Perforirana traka BizLine 17mm 6,3mm 1000N 10m 0,7mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2749669, EAN: 4012195138679
Obo Bettermann
1471120 - 5055 LI12 FS
Perforirana traka Obo Bettermann 5055 LI12 FS 12mm čelik 5,2mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2749670, EAN: 4012195138730
Obo Bettermann
1471171 - 5055 LII17 FS
Perforirana traka Obo Bettermann 5055 LII17 FS 17mm čelik 6,5mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije