Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za podnu kutiju LEGRAND ADAPTER ZA PODNU KUTIJU 12/18 M 330mm 330mm 37mm

Šifra: 2788991

EAN: 3414970755674

LEGRAND

088082

No product image

Adapter za podnu dozu 12/18M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Širina vanjske dimenzije (mm)
330
Duljina vanjske dimenzije (mm)
330
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
37

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije