Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za podnu kutiju LEGRAND UMETAK ZA POKLOPAC 16/24 M Mjeden pravokutno 208mm 257mm

Šifra: 2789013

EAN: 3414970756305

LEGRAND

088150

No product image

Uložak za bezrobni pokrov 16/24M mesing

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Model pokrova
pravokutno
Širina vanjske dimenzije (mm)
208
Duljina vanjske dimenzije (mm)
257

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Ne
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Ne
S prazninama na podnim oblogama
Ne
Zaštitni okvir za podne obloge
Ne
Boja
Ostalo
Prikladno za vlažno održavanje
Da
Vanjska širina (mm)
208
Vanjska duljina (mm)
257

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije