Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za podnu kutiju LEGRAND UMETAK ZA POKLOPAC 16/24 M Nehrđajući čelik pravokutno Inoks 199mm 244mm 8mm

Šifra: 2789019

EAN: 3414970891280

LEGRAND

088017

No product image

Uložak za standardni pokrov 16/24M Inox

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Model pokrova
pravokutno
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik
Širina vanjske dimenzije (mm)
199
Duljina vanjske dimenzije (mm)
244
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
8

Ostali podaci ili svojstva

Dužina ugradbene dimenzije (mm)
244,5
Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Da
Broj spremnika uređaja
1
S prazninama na podnim oblogama
Ne
Zaštitni okvir za podne obloge
Da
Min. ugradbena dubina (mm)
7,5
Boja
Ostalo
Širina ugradbene dimenzije (mm)
199,8
Kućište za zaštitu površine
Ostalo
Prikladno za vlažno održavanje
Da
Vanjska širina (mm)
201
Vanjska duljina (mm)
246

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije