Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za podnu kutiju LEGRAND UMETAK ZA POKLOPAC 8/12 M Mjeden pravokutno

Šifra: 2789011

EAN: 3414970756268

LEGRAND

088148

No product image

Uložak za bezrobni pokrov 8/12M mesing

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Model pokrova
pravokutno

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Ne
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Ne
S prazninama na podnim oblogama
Ne
Zaštitni okvir za podne obloge
Ne
Boja
Ostalo
Prikladno za vlažno održavanje
Da
Vanjska širina (mm)
125
Vanjska duljina (mm)
257

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije