Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1168837, EAN: 3838629009923Drugi proizv. 2040105040
Instalacijski vodič H05V-K 0,5mm2 ŽUT/ZEL Eca 100 m
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2601636, EAN: 3838629034017Drugi proizv. 20401150500
Instalacijski vodič H05V-K 1mm2 SIV Eca 100 m
ŠIFRA: 2745530, EAN: 4044774699431LAPP 4510042S/250
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 0,75mm2 CRV Eca
ŠIFRA: 2739831, EAN: 4044774700601LAPP 4512261S/250
LAPP 2CHELIX X05V-K 0,5mm2 plavo/bijela Eca
ŠIFRA: 2728185, EAN: 4044774700649LAPP 4512272S/250
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 BNBK Eca
ŠIFRA: 2697024, EAN: 4044774700946LAPP 4512372S/250
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 VTWH Eca
ŠIFRA: 2740507, EAN: 4044774701103LAPP 4512423S/250
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 1mm2 crvene/bijela Eca
ŠIFRA: 2689744, EAN: 4044774701127LAPP 4512432S/250
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 WHBK Eca
ŠIFRA: 2604969, EAN: 4044774701165LAPP 4512443S/250 - 4512443S
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 1mm2 Eca
ŠIFRA: 2739830, EAN: 4044774701264LAPP 4512921S/250
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 0,5mm2 tamno plava/bjela Eca
ŠIFRA: 2689745, EAN: 4044774701271LAPP 4512922S/250
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 Eca
ŠIFRA: 2740019, EAN: 4044774701288LAPP 4512923S/250
Instalacijski vodič H05V-K LAPP 1mm2 tamno plava/bjela Eca
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.