Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
1729 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2761235, EAN: 5994100016465
TUNGSRAM
93060917 - 93096233

Fluorescentna žarulja (cijev.) T8 Polylux XLR 58W 840 4000K 5200lm G13 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1119815, EAN: 8711500639608
PHILIPS
927928084055

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HO 24W 840 4000K 1750lm G5 G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1197653, EAN: 8711500953810
PHILIPS
928024384001

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 L=375mm 14W 840 4000K 860lm G13 G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1097371, EAN: 4050300020174
OSRAM-Ledvance
020174

Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX S/E 9W 840 2G7 (4 PIN) 600lm G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1117929, EAN: 4050300816937
OSRAM-Ledvance
816937

Kompaktna fluo cijev neinteg. SQUARE 2D 28W 835 GR8 (2PIN) 2050lm G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1102227, EAN: 4050300816982
OSRAM-Ledvance
816982

Kompaktna fluo cijev neinteg. SQUARE 2D 28W 835 GR10q (4-PIN) 2050lm G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1184168, EAN: 8711500260482
PHILIPS
927935284011

Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-S 5W 840 G23 (2 PIN) 250lm G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1179288, EAN: 8711500260963
PHILIPS
927936284011

Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-S 9W 840 2G7 (4 PIN) 600lm G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1116132, EAN: 8711500615428
PHILIPS
927908708470

Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-L 55W 840 2G11 (4 PIN) 4800lm G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1151101, EAN: 5994100016045
TUNGSRAM
20013 - 93095376

Metalhalogenidna žarulja ConstantColor CMH-T Cijev, jednostrana 70W 4200K 942 G12 6000lm prozirno A+

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1116119, EAN: 8711500200051
PHILIPS
928084605131

Metalhalogenidna žarulja Master CDM-T Cijev, jednostrana 150W 4200K 942 942 G12 12700lm prozirno G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1161892, EAN: 8711500207517
PHILIPS
928087905130

Metalhalogenidna žarulja Master CDM-Tm Mini Cijev, jednostrana 20W 3000K 830 830 PGJ5 1650lm prozirno G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije