Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

33 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2603151, EAN: 3606480019210
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429266 - za NSX100-250

Podnožje za sklopku COMPACT NSX AP: (sastavljeni proizvod) 250A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2641369, EAN: 3606480020940
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429289 - NSX100-250

Podnožje za sklopku COMPACT NSX 3P za izvlačenje NSX100-250

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2625248, EAN: 3606480021398
SCHNEIDER ELECTRIC
LV432518 - LV Power circuit bre

Podnožje za sklopku SCHNEIDER 630A 4P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2625249, EAN: 3606480021442
SCHNEIDER ELECTRIC
LV432533 - LV Power circuit bre

Podnožje za sklopku SCHNEIDER 630A 4P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2804129, EAN: 4015082666996
Drugi proizv.
266699 - NZM2-XSVS

Podnožje za sklopku 266699 230A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2874153, EAN: 4011209917781
SIEMENS
3RV2917-7AA00 - 3RV29177AA00

Podnožje za sklopku SIRIUS Izberi pravi RPN5N za ta EC.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2873194, EAN: 4011209306141
SIEMENS
3RV1935-1C - 3RV19351C

Podnožje za sklopku SIRIUS Izberi pravi RPN5N za ta EC. 108A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2873193, EAN: 4011209306134
SIEMENS
3RV1935-1A - 3RV19351A

Podnožje za sklopku SIRIUS Izberi pravi RPN5N za ta EC. 108A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2873201, EAN: 4011209363854
SIEMENS
3RV1935-1B - 3RV19351B

Podnožje za sklopku SIRIUS Izberi pravi RPN5N za ta EC. 108A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije