Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna sklopna letva NV E3 185mm VISOKA 1P izklop NV00 160A 3P

Šifra: 2772437

EAN: 4049857108206

EFEN

38064-0060 - EFEN

No product image

Razvodna traka s osiguračima za uloške za taljenje NV00 EFEN E3, do 160A, tropolna s jednopolnim isključivanjem, ugradnja na kolektorski sustav od 185 mm, visoka izvedba, za ugradnju u liniju s letvicama veličine 1-3, M8 priključak na izlazu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
E3 185mm
Ugradbena veličina sigurnosnog umetka
NH00
Nazivna trajna struja Iu (A)
160
Broj polova (P)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije