Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka GEWISS DX52305 Plastika 5m 4mm

Šifra: 1086428

EAN: 8018678019387

GEWISS

DX52305

No product image

Ručni alat, sajla za uvlačenje GEWISS 5 m 4 mm DX52305

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
Materijal
Umetna masa
Dužina (m)
5
Nazivni promjer (mm)
4

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Poliamid
Žica za uvlačenje širine/promjera (mm)
4
Debljina materijala žice za uvlačenje (mm)
4
Oblik glave
Lopta
Oblik
Okruglo
Vijčani spoj navoja
Da
Uvrnuto
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije