Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2694680, EAN: 3838629018628Volta VM GVTS45RIC20A - 8551
Ručni alat, predvlaka Volta TWIST 20m 4,5mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2733981, EAN: 3838629051106Volta VM GVVSFC660 - 8847
Ručni alat, predvlaka Volta PP, (4x1,5mm), s glavom za vođenje kabela PL 60m 6mm
ŠIFRA: 2847473, EAN: 4058546298517MILWAUKEE 4933471952
Ručni alat, predvlaka MILWAUKEE M18FPFT-0 FUEL FISH AKU 18V brez baterije in vrvi
ŠIFRA: 2803660, EAN: 4058546325169MILWAUKEE 4932472120
Ručni alat, predvlaka MILWAUKEE FISH TAPE 7.5 vrlo fleksibilan čelična vrpca 7,5m
ŠIFRA: 1086483, EAN: 8018678009876GEWISS DX52299
Ručni alat, predvlaka GEWISS GLAVA DX 52 299 ZA VUČNI Instalacijska cijev Plastika
ŠIFRA: 1086482, EAN: 8018678009937GEWISS DX52399
Ručni alat, predvlaka GEWISS PETLJA DX 52 399 ZA VUČNU TRA Instalacijska cijev metal
ŠIFRA: 1086428, EAN: 8018678019387GEWISS DX52305
Ručni alat, predvlaka GEWISS DX52305 Plastika 5m 4mm
ŠIFRA: 1080197, EAN: 8018678019400GEWISS DX52310
Ručni alat, predvlaka GEWISS DX52310 Plastika 10m 4mm
ŠIFRA: 1080198, EAN: 8018678019424GEWISS DX52315
Ručni alat, predvlaka GEWISS DX52315 Plastika 15m 4mm
ŠIFRA: 1080199, EAN: 8018678019448GEWISS DX52320
Ručni alat, predvlaka GEWISS DX52320 Plastika 20m 4mm
ŠIFRA: 1175869, EAN: 4021103200063Cimco 120006 - CIM 0120006
Alat za odstranjivanje izolac. Cimco JOKARI nož SAFETY STRIPPER 4-28mm
ŠIFRA: 2849285, EAN: 4058546521394MILWAUKEE 4932498270
Alat za odstranjivanje izolac. MILWAUKEE 4 in 1 Multi-Purpose Stripper
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.