Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka GEWISS GLAVA DX 52 299 ZA VUČNI Instalacijska cijev Plastika

Šifra: 1086483

EAN: 8018678009876

GEWISS

DX52299

No product image

Ručni alat, sajla za uvlačenje GEWISS GLAVA DX 52 299 ZA UVLAČENJE Instalacijska cijev PVC DX52299

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
Područje primjene
Inštalacijska cev
Materijal
Umetna masa

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Mjed
Debljina materijala žice za uvlačenje (mm)
4
Oblik glave
Lopta
Vijčani spoj navoja
Da
Uvrnuto
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije