Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, predvlaka Volta PP, (4x1,5mm), s glavom za vođenje kabela PL 60m 6mm

Šifra: 2733981

EAN: 3838629051106

Volta

VM GVVSFC660 - 8847

No product image

SAJLA ZA UVLAČENJE PP+Fe 60 m/6 mm s dvama vodećim glavama – VM GVVSFC660

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Volta
Dužina (m)
60
Nazivni promjer (mm)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije