Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
75 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2852376, EAN: 3700420301394
BizLine
BIZ 700149

Ručni alat, predvlaka BizLine Set nogavic za vlečenje z navojnimi nastavki 6-15mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852375, EAN: 3700420301479
BizLine
BIZ 700157

Ručni alat, predvlaka BizLine Set nogavic za vlečenje z navojnimi nastavki 4-30mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848741, EAN: 3700420302179
BizLine
BIZ 700235

Ručni alat, predvlaka BizLine 52m 6mm nadomestna jeklo-nylon, M5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852139, EAN: 3700420302209
BizLine
BIZ 700238

BizLine Prilagodljiva kroglična vodilna glava M5 fi:8mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852138, EAN: 3700420302216
BizLine
BIZ 700239

BizLine Toga glava z vlečnim ušescem za predvleko M5 fi:8mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852137, EAN: 3700420302223
BizLine
BIZ 700240

Ručni alat, predvlaka BizLine Fleksibilna glava z vlečnim ušescem za predvleko M5 fi: 6mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852135, EAN: 3700420302230
BizLine
BIZ 700241

BizLine Vlečno ušesce za predvleko M5 fi: 6mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852134, EAN: 3700420302247
BizLine
BIZ 700242

BizLine Vlečno ušesce za predvleko M5, fi:8mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2857210, EAN: 3700420302254
BizLine
BIZ 700243 - 700243

BizLine kroglična glava za predvleko M5 fi 30mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2865009, EAN: 3700420302292
BizLine
BIZ 700247 - 700247

Ručni alat, predvlaka BizLine fleksibilna glava s kroglo, BIZ 700247 M12 fi:14mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848743, EAN: 3700420302346
BizLine
BIZ 700252

Ručni alat, predvlaka BizLine 102m 9mm nadomestna iz steklenih vlaken M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848744, EAN: 3700420302353
BizLine
BIZ 700253

Ručni alat, predvlaka BizLine 200m 11mm nadomestna iz steklenih vlaken M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije